Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 95623 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse 8P8C-polig Geschirmt, Leiterplatten-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486714
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95623-2881
EAN/GTIN:
     5059039331826
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45
rj45 steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe = 8P8C
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Länge = 17.3mm
Breite = 16.6mm
Tiefe = 16.5mm
Serie = 95623
Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet

Senkrechter geschirmter RJ45-Modular-Jack, Kat 3e, Serie 95623, Molex. Vollständig geschirmter ISDN-Standard-RJ45-Modular-Jack der Kat 3e aus der Serie 95623 mit Durchgangsbohrungen für vertikale Montage mit Industriestandard-Abmessungen und -Höhe. Dieser RJ45-Modular-Jack der Kat 3 hat eine äußere Abschirmung zum erweiterten Schutz gegen elektromagnetische und HF-Störungen, Leiterplattenbefestigung, -positionierung und -erdung und ist auch SMD-kompatibel. Passende RJ45-Steckverbinder: siehe Stecker der Serie 95043.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe:
8P8C
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
17.3mm
Breite:
16.6mm
Tiefe:
16.5mm
Serie:
95623
Kontaktmaterial:
Messing, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Weitere Suchbegriffe: 8486714, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 956232881, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,75*
3
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,36*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,61*
3
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,77*
1 Tag
16015
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.