Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, RJ45, CAT3, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065265
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95623-2881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, Typ=95623-2881, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.905 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Magnetisch=Nein, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT3, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6,200 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6,2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,75*
3
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,36*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,61*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,77*
1 Tag
16015
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.