Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Cat 3 Mod Jack/Plug 956232881 Buchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W370552
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     956232881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Modular Jack, Top Entry, Through Hole, 8/8, Shielded, Tray
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6.72 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
956232881
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Stecker-Norm:
RJ45
Engineering Part No:
956232881
Engineering Series Name:
Shielded Top entry
Engineering Series No:
95623
Bauform:
Buchse
Anzahl Ports:
1 x
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Schirmung
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: Molex, 95623-2881, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,62*
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 3,63*
3
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,68*
5
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 4,56*
1 Tag
15931
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.