Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HT-200 Wärmeschrumpfschlauch, Fluorpolymer Transparent, Ø 1.6mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8489120
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HT-200-1/16-X-STK-CS-34128
EAN/GTIN:
     5059040446496
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.6mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 0.79mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1m
Material = Fluorpolymer
Betriebstemperaturbereich = –70 → +200 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = HT-200

HT-200 Schrumpfschlauch. Dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch HT-200 ist sehr flexibel, flammenfest und chemikalienbeständig Der Schlauch ist gefertigt aus einem widerstandsfähigen Fluoropolymer-Material, das Abriebs- und Schnittfestigkeit bietet. Er ist gut geeignet für Anwendungen, die eine hohe Bestückungsdichte oder eine Sichtprüfung der bedeckten Bauteile wie z.B. Bohrlochsensoren erfordern. Er ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine überlegene chemische Beständigkeit und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern. Die wichtigsten Merkmale: • Robuste, flexible Dünnwandisolierung • Bietet ausgezeichnete elektrische Isolierung • Schrumpfrate 2:1 bei allen Standardgrößen • Hohe Temperaturleistung, die militärischen und industriellen Standards entspricht oder übertrifft • Widerstand gegen die meisten industrielle Lösungsmittel, Treibstoffe und Chemikalien • Hohe Flammenbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.6mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
0.79mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
Fluorpolymer
Betriebstemperaturbereich:
–70 → +200 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
HT-200
Weitere Suchbegriffe: 8489120, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, HT200116XSTKCS34128, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.