Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
TE Connectivity HT-200 Wärmeschrumpfschlauch, Fluorpolymer Transparent, Ø 19mm Schrumpfrate 2:1, Länge 75m
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8489177
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
HT-200-3/4-X-SP-CS-34128
EAN/GTIN:
5059040443211
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 19mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 9.53mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 75m
Material = Fluorpolymer
Betriebstemperaturbereich = –70 → +200 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = HT-200
HT-200 Schrumpfschlauch. Dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch HT-200 ist sehr flexibel, flammenfest und chemikalienbeständig Der Schlauch ist gefertigt aus einem widerstandsfähigen Fluoropolymer-Material, das Abriebs- und Schnittfestigkeit bietet. Er ist gut geeignet für Anwendungen, die eine hohe Bestückungsdichte oder eine Sichtprüfung der bedeckten Bauteile wie z.B. Bohrlochsensoren erfordern. Er ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine überlegene chemische Beständigkeit und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern. Die wichtigsten Merkmale: • Robuste, flexible Dünnwandisolierung • Bietet ausgezeichnete elektrische Isolierung • Schrumpfrate 2:1 bei allen Standardgrößen • Hohe Temperaturleistung, die militärischen und industriellen Standards entspricht oder übertrifft • Widerstand gegen die meisten industrielle Lösungsmittel, Treibstoffe und Chemikalien • Hohe Flammenbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
9.53mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
75m
Material:
Fluorpolymer
Betriebstemperaturbereich:
–70 → +200 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
HT-200
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
8489177
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
TE Connectivity
,
HT20034XSPCS34128
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.121,97*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 75 Stück (ab € 41,62627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 3.445,24*
€ 4.099,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 3.415,83*
€ 4.064,84
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 3.294,17*
€ 3.920,06
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 3.125,68*
€ 3.719,56
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 3.121,97*
€ 3.715,14
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen