Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Prüfadapter 3A 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8507708
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TP920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Tastkopf
fluke tastkopf
Nennstrom = 3A
Nennspannung = 300V

Kat. III 300 V. Fluke TP920-Prüfspitzenadapter-Satz. Satz aus Aufsteckadaptern für TL71 und TL75 Prüfspitzen. IC-Testadapter, erweiterte Tastkopfspitzen, mittlere Abgreifklemmen (max. Öffnung 7,6 mm)
Weitere Informationen:
Nennstrom:
3A
Nennspannung:
300V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, prüfspitze rot, 8507708, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Fluke, TP920, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,07*
€ 77,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,49*
€ 77,16*
€ 5,46*
ab € 65,48*
€ 78,51*
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 80,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,39*
€ 80,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,21*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 726,65*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,14*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.