Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-36659904
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
3947781
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Auflösung (AC Spannung)
0.001 mV
AC Stromreichweite
0 - 10 A
DC Stromreichweite
0 - 10 A
Widerstandsreichweite
0 - 500000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
0 - 100000 nF
Frequenzreichweite
0 - 999.99 kHz
Temperaturmessbereich
-200 - 1350 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
0.6% (True-RMS)
0.4% (True-RMS)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,05%
Basic accuracy (Frequenz)
0,005%
Basic accuracy (Widerstand)
0,05%
Basic accuracy (DC Spannung)
0,025
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
870.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Display-Ziffern
4.5 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 726,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,67*
€ 945,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,43*
€ 934,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 777,91*
€ 925,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,34*
€ 888,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,19*
€ 864,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 179/TPAK Schwarz
Fluke
TPAK
ab € 49,09*
Zubehör
Fluke 80AK-A Adapter
Fluke
2747812
ab € 41,16*
Zubehör
Fluke 80BK-A Thermoelement
Fluke
2747801
ab € 44,99*
Zubehör
Fluke 80PK-EXT Thermoelement-Draht
Fluke
1288241
ab € 74,28*
Zubehör
Fluke 80TK
Fluke
736736
ab € 175,57*
Zubehör
Fluke C280 Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Schwarz
Fluke
C280
ab € 76,54*
Zubehör
Fluke C781 Schwarz, Gelb
Fluke
619988
ab € 119,86*
Zubehör
Fluke FlukeView Dokumentenmanagement
Fluke
1576734
ab € 303,65*
Zubehör
Fluke i2000 Flex
Fluke
2584912
ab € 370,61*
Zubehör
Fluke IR189USB Schwarz
Fluke
2428108
ab € 56,76*
Zubehör
Fluke ir3000 FC Schwarz
Fluke
4460436
ab € 164,19*
Zubehör
Fluke PV350 Schwarz, Rot, Gelb
Fluke
919811
ab € 301,70*
Zubehör
Fluke SureGrip Messleitung
Fluke
2132831
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke SureGrip Messleitung
Fluke
3971178
ab € 95,29*
Zubehör
Fluke SureGrip Messleitung
Fluke
3971184
ab € 87,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen