Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36659733
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Auflösung (AC Spannung)
0.001 mV
AC Stromreichweite
0 - 10 A
DC Stromreichweite
0 - 10 A
Widerstandsreichweite
0 - 500000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
0 - 100000 nF
Frequenzreichweite
0 - 999.99 kHz
Temperaturmessbereich
-200 - 1350 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
0.6% (True-RMS)
0.4% (True-RMS)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,05%
Basic accuracy (Frequenz)
0,005%
Basic accuracy (Widerstand)
0,05%
Basic accuracy (DC Spannung)
0,025
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
870.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Display-Ziffern
4.5 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,33*
€ 1.110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,43*
€ 1.102,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 917,61*
€ 1.091,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,01*
€ 1.057,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,75*
€ 1.031,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,26*
€ 1.022,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,49*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,15*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,10*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,84*
Zubehör
Fluke
619988
ab € 120,30*
Zubehör
Fluke
1576734
ab € 304,26*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 369,93*
Zubehör
Fluke
2428108
ab € 56,75*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 164,12*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 300,20*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,58*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,54*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,39*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 44,06*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.