Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-M12MS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566025
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1682618
EAN/GTIN:
     4017918168582
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-M12MS
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz/Graum
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm

Sensor-/Betätigungselementkabel, 4 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Codierung: A, am freien Kabelende, Kabellänge: 3 mUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenZuverlässige Signalübertragung - 360°-Abschirmung in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen Störungen
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-M12MS
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz/Graum
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Steckermm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, 8566025, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1682618, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 11,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,41*
€ 11,59*
€ 5,00*
ab € 10,43*
€ 11,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 12,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,54*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.