Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Warnschilder
>
Artikel
RS PRO Gefahren-Warnschild, Kunststoff 'Gefahr durch Elektrizität', 300 mm x 300mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8578700
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8578700
EAN/GTIN:
5056112215660
Suchbegriffe:
8578700
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Warnschilder
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität
Selbstklebend = Nein
Höhe = 300 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Keine
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz/Gelb/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 300mm
Hinweistyp = Schild
Gefahrenart = Elektrisch
ISO 7010 internationale Norm. ISO 7010 Kunststoff Schild Schilder. Der Zweck des ISO 7010 Norm verfügen über eine international anerkannte Serie von Beschilderung Formen, Farben und Piktogramme zur Verbesserung der Sicherheit unter die Zahl der nicht muttersprachliche Arbeitnehmer, für die Text-basierte Sicherheitshinweise sind nicht ausreichend. Die ISO 7010 Norm gilt für alle SICHERHEITSHINWEISE UND SYMBOLE in Arbeitsumgebungen und andere an Orten, an denen Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden Sicherheitsaspekte. Dies umfasst alles von Notausgangsschilder bis Gebotsschild, Verbot oder Gefahrensymbole.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr durch Elektrizität
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
300 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Keine
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz/Gelb/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
300mm
Hinweistyp:
Schild
Gefahrenart:
Elektrisch
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Warnschilder
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
KL0109
,
Site Safety
,
Safety Signs
,
Warning Signs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen