Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Fallsicherung
>
Ausrüstung für begrenzte Räume
>
Artikel
JSP Stahl Winde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8610475
Hersteller:
JSP
Herst.-Nr.:
FAR1004
EAN/GTIN:
5038428190152
Suchbegriffe:
8610475
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Ausrüstung für begrenzte Räume
Equipmenttyp = Winde
Material = Stahl
EN 1496:2006 Klasse A, CE. Winde für begrenzte Raumverhältnisse 1004. Galvanisiertes Stahlkabel, Ø 4,8 mm, Länge 20 m Bremssystem Lasthebekapazität: 125 kg Ausgestattet mit Karabiner mit Stahlschraubverriegelung Drehgriffmechanismus zum Heben oder Senken Gewicht 7,5 kg Für den Einsatz mit Stativ, siehe Best.-Nr. ; 861-0466 861-0466
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Winde
Material:
Stahl
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Fallsicherung
>
Ausrüstung für begrenzte Räume
Weitere Suchbegriffe:
JSP
,
FAR1004
,
Personal Protective Equipment & Wor...
,
Fall Protection
,
Confined Space Equipment
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,58*
€ 1.773,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,39*
€ 1.761,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,66*
€ 1.697,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,77*
€ 1.595,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,37*
€ 1.571,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP Aluminiumlegierung Stativ
JSP
FAR1003
ab € 1.662,44*
Zubehör
JSP Durchsteck Auffanggurt mit Front- und Rücken-Öse, Aluminium, Universell ohne Polsterung, 136kg
JSP
FAR0203
ab € 83,01*
Zubehör
JSP Gurt zur Arbeitspositionierung, 2m
JSP
FAR0308
ab € 53,84*
Zubehör
JSP Höhensicherungsgerät, Seillänge 2m
JSP
FAR0701
ab € 219,96*
Zubehör
JSP Karabiner Trageschlaufe einfach, 2m
JSP
FAR0404
ab € 110,28*
Zubehör
JSP Stahllegierung 18mm Schraubbefestigung 23kN Karabiner
JSP
FAR0902
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen