Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4SL-N Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron D4SL-N Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, 2 Öffner
Omron D4SL-N Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-8621703
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4SL-N4CFG
EAN/GTIN:
     4548583315150
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = D4SL-N
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial = Metall
IP Schutzart = IP 67
Länge = 39mm

Omron Sicherheits-TürDer Omron Power to Lock, ein 6-Kontakt-Sicherheitsschalter, hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Er verfügt über 2 Öffner Sicherheit und 1 Öffner/1 Schließer Hilfskontakte. Der deutlich reduzierte Magnetstrom trägt zu einer Senkung der Stromversorgungskosten bei. Hinweis: Betätigungselemente separat erhältlich.Eigenschaften und VorteileMagnetverriegelung und mechanische Freigabe Reduzierte Verdrahtungszeit mit One-Touch-Befestigung und Ausbau Zwei Verkabelungsarten, Anschlussklemmenblock oder Steckverbinder Schlüsselhaltekraft von 1300 N Einführungspunkt für den Schlüssel kann ohne Abnehmen des Kopfes geändert werden Antrieb von Magnetschaltern direkt über den Controller Sowohl Modelle mit Verriegelungsleistung als auch mit Entriegelungsleistung erhältlich Orange LED Leitungsöffnung M20ZertifizierungenSchutzart IP67 EN60947-5-1 UL508 CSA C22.2 Nr. 14 GB14048,5 EN60947-5-1 TÜV SÜD-zertifiziert UL-Zulassung CQC-zertifiziert Koscha-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
D4SL-N
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial:
Metall
IP Schutzart:
IP 67
Länge:
39mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 8621703, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4SLN4CFG, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,10*
€ 183,95*
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 187,30*
Frei Haus
ab € 162,23*
€ 193,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,47*
€ 194,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 236,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
373815
ab € 13,40*
Zubehör
Omron
412973
ab € 20,20*
Zubehör
Omron
D4SL-NSK10-LKH
ab € 199,25*
Zubehör
Omron
D4SL-NK1S
ab € 5,73*
Zubehör
Omron
D4SL-NK3
ab € 12,86*
Zubehör
Omron
D4SL-NK1
ab € 5,73*
Zubehör
Omron
D4SL-NK2
ab € 5,73*
Zubehör
Omron
D4SL-NK2G
ab € 11,81*
Zubehör
Omron
D4SL-NSK10-LK
ab € 167,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.