Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsschalter mit Zuhaltung D4SL-N4CFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron D4SL-N Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, 2 Öffner
Omron D4SL-N Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     6012-23960202
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4SL-N4CFG
EAN/GTIN:
     4548583315150
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter

Verriegelungsschalter mit Zuhaltung D4SL-N4CFG

Verriegelungsschalter mit elektromagn. Zuhaltung, 2 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20,4..26,4 V
Breite des Sensors:
39 mm
Höhe des Sensors:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,38*
€ 168,06*
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 187,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,13*
€ 193,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,11*
€ 194,56*
Frei Haus
ab € 191,10*
€ 239,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
373815
ab € 13,51*
Zubehör
Omron
412973
ab € 20,15*
Zubehör
Omron
D4SL-NSK10-LKH
ab € 198,18*
Zubehör
Omron
D4SL-NK1S
ab € 5,74*
Zubehör
Omron
D4SL-NK3
ab € 12,37*
Zubehör
Omron
D4SL-NK1
ab € 5,73*
Zubehör
Omron
D4SL-NK2
ab € 5,74*
Zubehör
Omron
D4SL-NK2G
ab € 11,56*
Zubehör
Omron
D4SL-NSK10-LK
ab € 160,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.