Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Arduino kompatibles Display OLED-Display 1.7Zoll, 160 x 128Pixel, für Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8646825
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uOLED-160G2-AR
EAN/GTIN:
     5059045283744
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Bilddiagonale = 1.7Zoll
Display Technologie = OLED-Display
Display-Auflösung = 160 x 128Pixel
Anzeigebereich Größe = 33.6 x 27.0mm
Abmessungen = 52.0 x 36.0 x 15.5mm
Zum Einsatz mit = Arduino

Arduino-MCU-Modul nicht im Lieferumfang enthalten. PMOLED-Anzeigemodule mit GOLDELOX-Prozessor für den Einsatz mit Arduino, 4D Systems. Die Passivmatrix-OLED-Anzeigenmodule für Arduino von 4D Systems sorgen für alles Notwendige für eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen einem Arduino- (per seriellem Anschluss und einem GPIO-Pin) und dem OLED-Modul, die alle Probleme mit der Verkabelung beseitigt. Benutzer können dann schnell mit der Programmierung des Anzeigemoduls von 4D Systems über das Arduino beginnen. Dieses Display ist eine zweite Anzeige und ersetzt nicht den Monitor oder Fernseher zur Programmierung des Arduino selbst. Der GOLDELOX-Prozessor des Anzeigemoduls wird über den Arduino mit Strom versorgt und kann über die IDE-Software Workshop4 von 4D Systems (Download-Anleitung siehe Datenblatt) programmiert und konfiguriert werden. Das OLED-Modul ist für den Empfang einer Reihe von seriellen Befehlen vom Arduino eingerichtet wie zur Anzeige von Formen, Text und Bildern oder zum Abspielen von Tönen und zum Protokollieren von Daten auf der microSD-Karte. Merkmale. GOLDELOX-Prozessor Integrierte umfangreiche 4DGL-Grafik und Systembibliothekfunktionen FLASH-Speicher für Benutzercode Audioverstärker und Lautsprecher microSD-Kartensteckplatz 2 GPIO-Stifte Serielle Kommunikation über I2C und UART Stromversorgung über Arduino. Inhalt des Kits. OLED-Anzeigemodul Arduino-Adapter-Shield, 4D Buchse/Buchse-Überbrückungskabel, 150 mm, 5-polig 5-poliger Außen-/Außengewinde-Adapter Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
1.7Zoll
Display Technologie:
OLED-Display
Display-Auflösung:
160 x 128Pixel
Anzeigebereich Größe:
33.6 x 27.0mm
Abmessungen:
52.0 x 36.0 x 15.5mm
Zum Einsatz mit:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, 8646825, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Displays für Arduino, 4D Systems, uOLED160G2AR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Displays For Arduino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000066
ab € 14,80*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.