| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8658385 Herst.-Nr.: 09990000507 EAN/GTIN: 5059039156139 |
| |
|
| | |
| Typ = Positionierhilfe
Werkzeug für Crimp-Anschluss. Diese verstellbare Crimpzange von Harting ist für gemischte D-Sub-Signalkontakte geeignet. Mit einer Ratschenfunktion, die verhindert, dass das Werkzeug geöffnet wird, bevor die Crimpung abgeschlossen ist, ist bei jedem Einsatz ein konsistentes und hochwertiges Crimpen gewährleistet. Die verstellbare Crimpzange ist auch mit einer Reihe von INDUCOM-Crimpwerkzeugeinsätzen unterschiedlicher Größe kompatibel. Weitere Informationen: | | Typ: | Positionierhilfe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8658385, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, HARTING, 09990000507, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,34* | € 187,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,97* | € 188,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,71* | € 191,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,20* | € 191,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,89* | € 195,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|