| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8658398 Herst.-Nr.: 09990000630 EAN/GTIN: 5059039155361 |
| |
|
| | |
| Typ = Positionierhilfe
Harting-Handwerkzeuge, Serie DIN 41612. Eine Werkzeugreihe, die sich besonders für den Einsatz mit der Serie DIN 41612 Typ D, E, F, FM und HM von Steckverbindern eignet, die Crimpkontakte erfordern. Best.-Nr. ; 740-6654 740-6654 ist eine Hand-Crimpzange zum Crimpen von Kontakten mit einem Querschnitt von 0,14 bis 1,5 mm2 gemäß DIN 41641 Best.-Nr. ; 740-6663. 740-6663. ist ein einfacher Handcrimpwerkzeugrahmen für BC/FC Kontakte, Matrizen müssen separat bestellt werden. Best.-Nr. ; 843-5996 843-5996 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von har-bus 64 Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-20 AWG und FC1-Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-24 AWG Best.-Nr. ; 843-5990 843-5990 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 26-20 AWG Best.-Nr. ; 740-6666 740-6666 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 20-16 AWG Best.-Nr. ; 865-8398 865-8398 ist eine BC-Aufnahme für den Einsatz in Crimpzange 740-6663 Weitere Informationen: | | Typ: | Positionierhilfe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8658398, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, HARTING, 09990000630, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,98* | € 29,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,97274* | € 29,14274* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,19* | € 31,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,61* | € 32,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,99* | € 49,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|