Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Leistungsschütz 24 V dc-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 32 A 15 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8661530
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277306 DILM32-01(RDC24)
EAN/GTIN:
     5059039088874
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 32 A
Reihe = xStart
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 68mm
Tiefe = 97.4mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
32 A
Reihe:
xStart
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
68mm
Tiefe:
97.4mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 24v dc, hauptschütz, eaton hauptschütz, 8661530, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277306DILM3201(RDC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors, 277306XTCE032C01TD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.