Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8676771
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4303.1031
EAN/GTIN:
     5059039788125
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 1-polig
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20 mm, 6.3 x 32mm

Netzeingangsmodule Serie KEC. Die Netzeingangsmodule Serie KECvon Schurter wurden für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt und sind mit einer Auswahl von Anschlussoptionen erhältlich. Die KEC-Steckverbinder sind mit einer "V-Lock"-Kerbe versehen für den Einsatz mit dem Einrastkabelsatz. Dieses Schnurverriegelungssystem verhindert ein versehentliches Entfernen des Kabelsatzes. Leistungsmerkmale: Zum Anschrauben von Vorder- oder Rückseite Zum Einrasten von der Vorderseite Schnellanschlussklemmen 4,8 x 0,8 mm Erhältlich mit oder ohne interne Verbindungen Der Sicherungshaltereinschub "Fingergriff" kann von Hand entfernt werden
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
1-polig
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20 mm, 6.3 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker schurter, 8676771, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 43031031, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,21*
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,55*
€ 8,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3-125-670
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.