Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V gewinkelt, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8692988
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0100
EAN/GTIN:
     5059039771431
Suchbegriffe:
8692988
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
IEC Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Kabeldurchmesser max. = 10.0mm

Serie 4785. Professionelle Netzeingangsmodule der Serie 4785 von Schurter. Die Module sind vorgesehen für den Einsatz in Geräten mit Schutzklasse I gemäß IEC 61140. IEC-Stecker Typ C13 Gehäuseausrichtung: rechtwinklig Anschlussmethode: Kabel Montageart: Schrauben Thermoplast Schwarz
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Kabeldurchmesser max.:
10.0mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 3,63*
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,90*
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 5,14*
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,62*
1 Tag
1208
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schurter
4785.0000
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.