Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-41F155
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0100
EAN/GTIN:
     4099889862362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Kupplung
Kaltgerätekupplung
Kaltgerätesteckverbinder
Kaltgerätekupplungen abgewinkelt Typ Schurter 4785. Gemäß IEC/EN 60320-1, für Leitungsmontage, Stifttemperatur bis +70 °C; Anschluss: Schraubbefestigung, 2-polig + Schutzkontakt, 10 A/250 VAC (IEC), 15 A/250 VAC (UL/CSA), geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140, Material Gehäuse: Thermoplast, UL 94 V-0, Farbe: schwarz, Zulassungen: VDE, cULus. Technische Merkmale (Typ, max. Leitungsdurchmesser, max. Leitungsquerschnitt): 4785.0100, 10 mm, 3 x 1,5 mm² (AWG 14)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C13
Kabeldurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1413 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 3,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,90*
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 5,14*
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,62*
1 Tag
1208
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schurter
4785.0000
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.