Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 125 V, 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8703621
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KD14.4101.151
EAN/GTIN:
     5059039792283
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Anzahl Sicherungen = 2
Betriebsspannung = 125 V, 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20 mm, 6.3 x 32mm

Sicherungshalter müssen separat bestellt werden. Serie KD. Die Serie KD an Netzeingangsmodulen sind entweder als Snap-in-Version oder schraubbare Tafelmontage erhältlich. Verschiedene Strombereiche über den gesamten Bereich. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Tafelmontage. Der Sicherungshaltereinschub "Fingergrip" kann von Hand entfernt werden. Geeignet für den Einsatz in Geräten gemäß IEC/UL 60950
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Anzahl Sicherungen:
2
Betriebsspannung:
125 V, 250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20 mm, 6.3 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, 8703621, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, KD144101151, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,07*
€ 14,93*
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 17,63*
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 18,38*
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 24,11*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 16,12*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4303.2403
ab € 1,89*
Zubehör
Schurter
4303.2401
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.