Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8703707
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C317C104M5U5TA
EAN/GTIN:
5059043790411
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 5.84mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 5.84mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur min. = +10°C
KEMET Serie C317. Die mehrschichtigen Keramikkondensatoren der Serie C317 von KEMET sind geformt und gleichmäßig überzogen und verfügen über radiale Anschlüsse. Die C317 Serie wird bei hohen Temperaturen gebrannt, um hohe Kapazitätswerte in einer physisch kleinen Form zu erzeugen. Die Kemet Serie C317 ist in drei dielektrischen Keramik-Materialien verfügbar, die diese Serie für eine breite Palette an Anwendungen geeignet machen, wie z. B. Resonanzkreise, Bypass oder Kopplung. Eigenschaften und Vorteile: Erhältliche Dielektrika: C0G, X7R oder Z5U Radiale Anschlüsse Hohe Wärmebeständigkeit Konturgetreu beschichtet ohne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 5.84mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
5.84mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur min.:
+10°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v
,
vielschicht keramikkondensator
,
kemet vielschicht keramikkondensator
,
8703707
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KEMET
,
C317C104M5U5TA
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1073*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1163*
Lager 102
1 Tag
1755
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1329*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0561*
€ 0,2575*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0659*
€ 0,4846*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 53,65* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP MCRR50104Z5UM0050 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 20%, Z5U
Multicomp
MCRR50104Z5UM0050
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen