Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C317C104M5U5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1073*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1163*
1 Tag
1755
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1329*
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0561*
€ 0,2575*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0659*
€ 0,4846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4846*
€ 0,57667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRR50104Z5UM0050
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.