Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C317C104M5U5TA KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 20%, Z5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457705
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C317C104M5U5TA, 1457705, 145-7705
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0609*
    € 0,1073*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0713*
    € 0,1163*
    1 Tag
    1755
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0815*
    € 0,1329*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0561*
    € 0,2575*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0659*
    € 0,4846*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2575*
    € 0,30643
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2265*
    € 0,26954
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,575* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR50104Z5UM0050
    ab € 0,113*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.