Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 150mm → +1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 150mm → +1100°C
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 150mm → +1100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8722679
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8722679
EAN/GTIN:
     5056112221715
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 150mm
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Mineralisolierte Thermoelemente vom Typ K mit Keramikstecker und Keramikbuchse. Thermoelemente vom Typ K mit isolierter heißer Verbindung und Keramikminiaturstecker und -buchse, passend für viele Anwendungen und Prozesse. 310 Edelstahlabschirmung Verfügbare Durchmesser: 1,0, 1,5 und 3,0 mm Sondentemperaturbereich: –40 bis max. +1100 °C Weiße Stecker mit farbcodiertem Punkt auf dem Gehäuse Entspricht den technischen Daten nach IEC 584
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
150mm
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8722679, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1187RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722663
ab € 63,11*
Zubehör
RS Pro
8722672
ab € 71,40*
Zubehör
RS Pro
8722685
ab € 50,16*
Zubehör
RS Pro
8722688
ab € 58,12*
Zubehör
RS Pro
8722682
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.