Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 250mm, -50°C → +450°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8722742
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8722742
EAN/GTIN:
5056112221906
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 250mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +450°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Sensorelement
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse B
PRT mit DIN B-Kopf. Pt100 4-Draht-Widerstandsthermometer der Klasse B mit DIN B-Kopf. Verschiedene erhältliche Fühlerlängen 6 mm Durchmesser in Edelstahl 316 Edelstahlstecker Sensor-Temperaturbereich: -100 °C bis +450 °C Entspricht IEC 751
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
250mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+450°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Sensorelement
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse B
... >
Automation
>
Sensoren
>
Widerstands-Temperatursensoren
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
,
rs pro pt100
,
pt100
,
8722742
,
Automation
,
Sensoren
,
Widerstands-Temperatursensoren
,
RS PRO
,
XQ1208RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 1/2 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
286793
ab € 18,14*
Zubehör
RS PRO 1/4 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
3817378
ab € 16,42*
Zubehör
RS PRO 1/8 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
3817356
ab € 16,44*
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor PT100
RS Pro
9106826
ab € 1.013,61*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 125mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722767
ab € 207,51*
Zubehör
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +450°C
RS Pro
8722711
ab € 89,38*
Zubehör
RS PRO Temperatur-Messumformer 8 → 30 V dc, -50°C → +150°C für PT100
RS Pro
8722758
ab € 102,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen