| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8724120 Herst.-Nr.: STEVAL-IHM028V2 EAN/GTIN: 5059042400670 |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STGIPS20C60
2-kW-3-phasige Motorsteuerung-Evaluierungsplatine (STGIPS20C60). Die STEVAL-IHM028V2-Evaluierungsplatine ist ein universelles, vollständig geprüftes und bestücktes Design, bestehend aus 3-phasiger Wechselrichter-Brücke, basierend auf dem intelligenten 600-V-, 17-A-Leistungsmodul (IPM), STGIPS20C60. Das IPM selbst besteht aus kurzschlussfesten IGBTs mit negativem Temperaturkoeffizienten. Es enthält außerdem eine Vielzahl von Zusatzfunktionen wie Unterspannungsschutz und intelligente Abschaltung. Diese Platine kann verwendet werden, um eine Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel Klimatechnik (Klimaanlagen), Haushaltsgeräte und hochqualitative 1-phasige Akkuwerkzeuge auszuwerten. Vollständige Lösung für einen 2-kW-Wechselrichter Hochspannungs-Modus: Spannung 90 V ac bis 285 V ac oder Gleichstrom 125 V dc bis 400 V dc Eingangsspannung erweiterter Bereich bis +400 V, für PFC-Einhaltung Eingangszustrombegrenzer mit Überbrückungsrelais Bremsfunktion mit Überspannungskomparator Ein- oder dreiphasige Nebenschlusswiderstand-Stromfühlermethode Hall-Sensor oder Encoder-Eingang Tachometer-Eingang Übertemperatur- und Überstromschutz der Geräte Aktiver Lüfter mit automatischer Übertemperaturschaltung Kompakte und sichere Bauweise Universelle Konzeption für weitere Evaluierung mit Steckplatine und Prüfstiften Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Motor-Controller | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STGIPS20C60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, eval board, 8724120, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHM028V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |