Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Löcher Trocken, Feucht, Rampmat, Einzelne, 1.2m x 0.8m x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Löcher Trocken, Feucht, Rampmat, Einzelne, 1.2m x 0.8m x 14mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8725643
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RP010002
EAN/GTIN:
     5013745000988
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.2m
Dicke = 14mm
Breite = 0.8m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Löcher
Produktformat = Einzelne
Reihe = Rampmat
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz
Chemikalienresistenz = Nein

EN 13552 Kategorie R10. Aufgrund des während der Produktion verwendeten Siliziums können sich noch Rückstände auf der Matte befinden. Rampmat rutschfeste Gummi-Bodenmatte. COBA Rampmat ist eine lose verlegte, rutschfeste Anti-Ermüdungsmatte aus NBR-Gummi mit einer offenen erhöhten Rundoberfläche, leicht zu reinigen. Die Oberfläche der Gummimatte ist in den meisten Klimazonen ausgezeichnet, sie ist erstaunlich rutschfest, gewährleistet einen festen Stand und das Abkratzen von Schmutz und Feuchtigkeit. Geformte, abgeschrägte Kanten vervollständigen die Matte und sorgen für Sicherheit und Zugang mit Rädern. Eigenschaften und Vorteile:. Rampmat. Lose verlegte Bodenmatte. Offene erhöhte runde Oberfläche. Geformte, abgeschrägte Kante. Anti-Ermüdung. Auf Rutschfestigkeit geprüft. Hergestellt aus NBR-Gummi. Geeignet für trockene und nasse Umgebungen. Florhöhe 10 mm. Temperaturbereich: -20°C bis +130°C. Einfach zu reinigen. Wirtschaftlich. Anwendungen:. Trockene und nasse Bereiche. Zugänge. Eingänge. Industrieausführung. Werkbankbereiche. Die offene, runde Oberfläche sorgt für Standfetigkeit und das Entfernen und Abkratzen von Schmutz und Feuchtigkeit. Gewicht:. Best.-Nr. ; 8725643 8725643 – RP010002 – 5,4 kg. Best.-Nr. ; 7621522 7621522 – RP010001 – 9 kg. Sicherheit:. Erfüllt Rutschfestigkeitsprüfung EN 13552 (Kategorie R10). Silikonreste können auf der Bodenmatte zurückbleiben
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Dicke:
14mm
Breite:
0.8m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Löcher
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Rampmat
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, 8725643, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, RP010002, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 31,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,08*
€ 32,94*
Frei Haus
ab € 28,98*
€ 38,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,33*
€ 38,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.