Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa VITAL 117 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Chemikalienbeständig, Latex Blau 10Paare Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mapa VITAL 117 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Chemikalienbeständig, Latex Blau 10Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8740501
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     117138
EAN/GTIN:
     3245421171282
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = LatexPaare
EN 388 Abriebfestigkeit = 0
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 1
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
Reihe = VITAL 117
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN388 1010. Vital 117. Diese wiederverwendbaren flüssigkeitsdichten Vital 117 Handschuhe von MAPA werden aus natürlichem Latex hergestellt und bieten ausgezeichnete Beweglichkeit und Komfort. Eigenschaften und Vorteile:. Hält den Träger bei der Arbeit mit Flüssigkeiten trocken Strukturierte Finger und Handflächen unterstützen die Griffsicherheit Bequemes Futter aus Baumwollflocken. Typische Anwendungen:. Reinigung Montagearbeiten (nicht geeignet für ölige oder fettige Teile)
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
LatexPaare
EN 388 Abriebfestigkeit:
0
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
1
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
Reihe:
VITAL 117
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,89*
€ 18,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,69*
€ 18,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,31*
€ 15,84
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 12,92*
€ 15,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,55*
€ 14,93
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 11,87*
€ 14,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,70*
€ 11,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.