Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
TE Connectivity QSZH-125 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 5.75mm Schrumpfrate 4:1, Länge
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8740964
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
QSZH-125-NR1-50MM
EAN/GTIN:
5059040438989
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 5.75mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1.25mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 50mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Ja
Serie = QSZH-125
QSZH-125 4:1 Schrumpfschlauch. Doppelwandiger, klebstoffbeschichteter Schrumpfschlauch zum Abdichten und Schützen von Kabelspleißen und Erdungsringkabelschuhen in Kfz-Anwendungen. Nach der Installation gewährt das Schlauchmaterial QSZH-125 flachen mechanischen Schutz gegen Abrieb, Biegen und Durchschneiden sowie elektrische Isolierung. Schrumpfschläuche sind besonders vielseitig in Anwendungen, da die Schlauchgröße und Schrumpfrate einen großen Bereich von Drahtgrößen und Kombinationen abdecken kann. Eigenschaften und Vorteile • Schnelle Installation • Schrumpfrate von 4:1 • Ausgezeichnete Abdichtung • Halogenfrei • Bietet guten mechanischen Schutz
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5.75mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1.25mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
50mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Serie:
QSZH-125
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
8740964
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
TE Connectivity
,
QSZH125NR150MM
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen