Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 5 → 500V, 1 Öffner, Kunststoff, Rot Ø 22mm, x 95mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8742036
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1100-1HB20-1CH0
EAN/GTIN:
     4011209957817
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 3SU1
IP Schutzart = IP 20
Farbe = Rot
Nennspannung = 5 → 500V
Tiefe = 95mm
Better World-Produkt = Ja
Drucktaster Material = Kunststoff

IEC 60947-1, EN 60947-1 IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1. Komplette Not-Aus-Drucktaste, Kunststoff. Äußerst robuste 22-mm-IP69K-Not-Aus-Drucktasten-Kompletteinheiten von Siemens in Pilzkopfausführung aus hochwertigem Kunststoff. Einfache Installation Geeignet für den Einsatz in extremen Umgebungen Keine Spezialwerkzeuge erforderlich Einfache Geometrie für Befestigungslöcher Anschluss an die gängigsten Kommunikationssysteme (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
3SU1
IP Schutzart:
IP 20
Farbe:
Rot
Nennspannung:
5 → 500V
Tiefe:
95mm
Better World-Produkt:
Ja
Drucktaster Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,37*
€ 25,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 26,29*
€ 5,46*
ab € 22,68*
€ 30,20*
4 Tage
11
€ 6,95*
ab € 22,59*
€ 30,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,34*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.