Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 265 mm / Klinge 167 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 265 mm / Klinge 167 mm
Wera 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 265 mm / Klinge 167 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8758993
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028152001
EAN/GTIN:
     4013288004727
Suchbegriffe:
Schlauchschellenschrauber
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 8 mm
Klingenlänge = 167 mm
Gesamtlänge = 265 mm

391 SchlauchklemmenschraubendreherHochwertiger Schlauchklemmenschraubendreher von Wera. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Flexible Klinge zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen und Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs.Schlauchklemmenschraubendreher für Sechskantschrauben Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Flexible, runde Klinge Griffmarkierungen vereinfachen das Auffinden und Sortieren von Werkzeugen391 Schlauchklemmenschraubendreher, 8 x 167 mm
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
8 mm
Klingenlänge:
167 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 8758993, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Wera, 05028152001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,84*
2 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 13,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,73*
€ 14,71*
2 Tage
87
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,11*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028148001
ab € 9,30*
Ähnlich
Wera
05028150001
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.