Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 195 mm / Klinge 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera 7 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 195 mm / Klinge 90 mm
Wera 7 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 195 mm / Klinge 90 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8759069
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029463001
EAN/GTIN:
     4013288108326
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 7 mm
Klingenlänge = 90 mm
Gesamtlänge = 195 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

395 HO-SteckschlüsselHochwertiger Nutsetzer mit Hohlwelle von Wera. Hohlwelle zur Befestigung von Gewindestangen Erst dann kann die Gewindestange mit Mutter in die Hohlwelle rutschen. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen und Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs Für Sechskantschrauben.Nutsetter für Sechskantschrauben Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Griffmarkierungen vereinfachen das Auffinden und Sortieren von Werkzeugen Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Hohlwelle für hervorstehende Gewindestangen, verchromt395 HO-Steckschlüssel, 7 x 90 mm
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
7 mm
Klingenlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,16*
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,25*
€ 6,86*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 6,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05029465001
ab € 5,72*
Ähnlich
Wera
05029466001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05029460001
ab € 4,56*
Ähnlich
Wera
05029461001
ab € 4,59*
Ähnlich
Wera
05029462001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05029464001
ab € 5,16*
Ähnlich
Wera
05029502001
ab € 5,98*
Ähnlich
Wera
05029501001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05029503001
ab € 6,76*
Ähnlich
Wera
05029510001
ab € 30,19*
Ähnlich
RS Pro
4992329
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.