| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8762315 Herst.-Nr.: 539956-2 EAN/GTIN: 5059040349438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimpsteckverbinder-Typ = MCP 6.3/4.8K, Standard Power Timer Klemmenisolation = Isoliert Anzahl der Ports = 3 Serie = ERGOCRIMP Seriennummer = 539956
ERGOCRIMP-SDE-Matrizengruppen von TE Connectivity. SDE-(Standard Die Envelope)-Matrizenbaugruppen für den Einsatz mit dem ERGOCRIMP-Crimpwerkzeug und andere kommerzielle SDE-Handcrimpzangen. Diese Matrizenbaugruppen sind präzise entwickelt und gefertigt und für den Einsatz mit einer Reihe von Crimp-Klemmentypen geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Crimpsteckverbinder-Typ: | MCP 6.3/4.8K, Standard Power Timer | Klemmenisolation: | Isoliert | Anzahl der Ports: | 3 | Serie: | ERGOCRIMP | Seriennummer: | 539956 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8762315, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 5399562, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |