Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: System für Datenaquise; Abtasten: 1Msps; 100kHz; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: System für Datenaquise; Abtasten: 1Msps; 100kHz; Ch: 2
Messgerät: System für Datenaquise; Abtasten: 1Msps; 100kHz; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-DAS30
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Hersteller: SEFRAM
Eingang: logisch x16
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10"
Stromquelle: Akku Li-Ion 10,8V x1
Äußere Abmessungen: 295x210x105mm
Schnittstelle: USB;Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Passendes Zubehör: 902401000;902402000;902406500;902408000;984405500
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Krokodilklemmen;Netzteil;Bedienungsanleitung (CD);Bananenstecker
Auflösung: 14bit
Messgerät-Eigenschaften: Datenregistrierung;Analysefunktion der Energiequalität
Messgeräte-Typ: System für Datenaquise
Abtasten: 1Msps
Eingangsspannung max.: 500V
Programmspeicher: 32MB
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz
Band: 100kHz
DC Spannungsmessbereich: 0...1kV
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.486,53*
€ 2.684,52*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.643,44*
€ 2.754,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.824,34*
€ 2.939,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.939,56*
€ 3.498,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.924,24*
€ 3.479,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,71*
€ 3.400,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.824,34*
€ 3.360,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 354,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 516,76*
Sonstiges
Sefram
903002000
ab € 863,99*
Sonstiges
Sefram
903003000
ab € 376,77*
Sonstiges
Metrel
20992661
ab € 280,37*
Sonstiges
Sefram
910007100
ab € 176,30*
Sonstiges
Sefram
910007200
ab € 176,63*
Sonstiges
Sefram
902407000
ab € 285,00*
Sonstiges
Sefram
903001000
ab € 330,66*
Sonstiges
Sefram
902402000
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.