Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 8 KB SPDIP 28-Pin 40MHz 512 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8766806
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2321-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040141520
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F2221/2321/4221/4321. Die PIC18F-Mikrocontroller von Microchip sind die leistungsfähigsten 8-Bit-Geräte unter den Angeboten von Microchip. In dieser Serie erhältlich ist CAN-, LIN- und Ethernetleistung als Teil eines umfassenden Sortiments an Peripheriegeräten, die den Anforderungen eingebetteter Anwendungen und Versionen mit extrem energiesparenden Technologien (XLP) entsprechen, bei denen die Leistungsaufnahme ein wichtiges Kriterium ist. Die PIC18F2221/2321/4221/4321-Mikrocontrollerfamilie basiert auf der PIC18-Architektur von Microchip mit einem 31 Stufen tiefen Hardware-Stack und 77 Anweisungen. Diese MCUs bieten bis zu 10 MIPS, bis zu 8 KB Programmspeicher mit 512 Bit Arbeitsspeicher und 256 Byte Data EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 40 MHz CPU-Geschwindigkeit 77 Anweisungen 31-stufiger Hardware-Stack Konfigurierbarer interner Oszillator – wählbarer Frequenzbereich von 8 MHz bis 31 kHz 25 E/A-Stifte – PIC18F2221/2321-Modelle 36 E/A-Stifte – PIC18F4221/4321-Modelle nanoWatt XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – PIC18F2221/2321 mit 10 Kanälen, PIC18F4221/4321 mit 13 Kanälen Erweitertes Erfassungs-,Vergleichs-, PWM-Modul – ausschließlich PIC18F4221/4321-Modelle Erfassungs-, Vergleichs-, PWM-Modul – PIC18F2221/2321 x 2, PIC18F4221/4321 x 1 Zwei Komparatoren Ein 8-Bit-Zeitgeber Drei 16-Bit-Zeitgeber Modul für die Hoch-/Niedrigspannungserkennung (HLVD) Synchrones serielles Master-Anschlussmodul (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766806, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F2321ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,2201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,08134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,6601*
€ 95,98552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,13005*
€ 92,97476
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 76,05*
€ 90,4995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,3801*
€ 86,13232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,2201*
€ 72,85192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.