Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 8,192 kB PDIP 18-Pin 40MHz 256 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8766840
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F1330-I/P
EAN/GTIN:
     5059040140387
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8,192 kB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 14 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
USART-Kanäle = 1
LIN-Kanäle = 0

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F1230/1330
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8,192 kB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 14 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
USART-Kanäle:
1
LIN-Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766840, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F1330IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,3576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,01*
€ 167,8019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,34*
€ 165,8146
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 135,85*
€ 161,6615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,91*
€ 154,5929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,06*
€ 140,4914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,94*
€ 129,6386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.