Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit THT 16 KB SPDIP 28-Pin 32MHz 4 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767089
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ16GA002-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040191747
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0
Länge = 35.56mm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxGA002/004
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Länge:
35.56mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8767089, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ16GA002ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,0301*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,13534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,68005*
€ 78,15926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,26005*
€ 74,08946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 58,2801*
€ 69,35332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,8101*
€ 64,03402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,0301*
€ 55,96582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.