Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 96 KB PDIP 40-Pin 40MHz 3328 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767158
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F4685-I/P
EAN/GTIN:
     5059040191822
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 96 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 3328 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Höhe = 4.95mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2682/2685/4682/4685
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
96 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
3328 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Höhe:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8767158, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F4685IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,25*
€ 177,6075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,50*
€ 174,335
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 142,73*
€ 169,8487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,89*
€ 160,5191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,18*
€ 148,9642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,11*
€ 133,4109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.