Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLC Messbrücke; LCD; (10000),(40000); 1,5x/s; 40pF÷20mF; 40uH÷1kH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RLC Messbrücke; LCD; (10000),(40000); 1,5x/s; 40pF÷20mF; 40uH÷1kH
RLC Messbrücke; LCD; (10000),(40000); 1,5x/s; 40pF÷20mF; 40uH÷1kH
Artikel-Nr.:
     2805-BK879B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK879B
EAN/GTIN:
     817050087925
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 190x90x41mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Messleitungen mit Krokodilklemmen;Netzteil AC 230V
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;Speicherung der Einstellungen;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: RLC Messbrücke
Gewicht ohne Batterien: 348g
Abtasten: 1,5x/s
Genauigkeit: 0,5%
Messung: Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Induktion;Gütefaktor Q;Phasenwinkel θ;Verlustkoeffizient D;Impedanz;des Ersatzserienwiderstandes (ESR)
Induktivitätsmessbereich: 40µH...1kH
Widerstandsmessbereich: 40Ω;4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;10MΩ;4Ω;0,4kΩ
Kapazitätsmessbereich: 40pF...20mF
Messfrequenz: 100Hz;120Hz;1kHz;10kHz
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Parameter anzeigen: (10000);(40000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(0,5%+ 2 digit)
Induktivitätsgenauigkeit: ±(0,7% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,30*
€ 372,81*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 315,86*
€ 376,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 361,63*
€ 427,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,78*
€ 501,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 257,99*
Zubehör
B&K Precision
BK880
ab € 403,93*
Zubehör
B&K Precision
LC 29B
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.