Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK879B LCR METER, 190X90X41MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1852751
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK879B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät
Produktpalette: -
  • Prüffrequenz, max.: 10 kHz
  • Messwert Widerstand, max.: 10 Mohm
  • Messwert Kapazität, max.: 100 µF
  • Gerätetyp: Tragbar
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Messwert Induktivität, max.: 1 H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelementeprüfung, LCR-Messgeräte, Messtechnik, B&K PRECISION, BK879B, 1852751, 185-2751
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 297,25*
    € 351,69*
    Frei Haus
    ab € 303,69*
    € 367,23*
    € 6,90*
    ab € 348,60*
    € 408,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 351,69*
    € 418,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 349,77*
    € 416,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 327,05*
    € 389,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 311,20*
    € 370,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 297,25*
    € 353,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK878B
    ab € 255,11*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK880
    ab € 395,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.