| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8796544 Herst.-Nr.: 1304.1004 EAN/GTIN: 5059045618195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibel/starr = Flexibel Ausrichtung = Abgewinkeltmm Abmessungen = 2.2 (Dia.) x 200mm Montage Typ = PCB-Montage Polzahl = 1 LED im Lieferumfang enthalten = Nein Serie = Flexible Light Guide System
Flexibles Lichtleitersystem für SMD-LEDs. Das flexible Lichtleitersystem von MENTOR besteht aus den Halterungen und Lichtleitern, die separat bestellt werden. Sie bieten eine kundenspezifisch anpassbare Lösung, mit der der Kunde einen einzigartigen Hohllichtleiter herstellen kann, der seine Ansprüche erfüllt. Die Halterungen ( 1304.1001 und 1304.1002 ) bestehen aus schwarzem Kunststoff und werden mit zwei Stiften in die Leiterplatte gesteckt. Sie wurden für den Einsatz mit Hohllichtleiter mit 2,2 mm sowie mit SMD-LEDs entwickelt. Die Hohllichtleiter ( 1304.1003, 1304.1004 und 1304.1005 ) sind flexible beschichtete Fasern, die in einer Vielzahl von Längen erhältlich sind. Sie wurden für den Einsatz mit den Halterungen durch einstecken in die Bohrungen an der Oberseite entwickelt.. Merkmale des flexiblen Lichtleitersystems: Halter und Hohllichtleiter werden einzeln bestellt Halterwerkstoff: PC schwarz, UL94 Hohllichtleitermaterial: PMMA Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flexibel/starr: | Flexibel | Ausrichtung: | Abgewinkeltmm | Abmessungen: | 2.2 (Dia.) x 200mm | Montage Typ: | PCB-Montage | Polzahl: | 1 | LED im Lieferumfang enthalten: | Nein | Serie: | Flexible Light Guide System |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, mentor led array, flexibler lichtleiter, lichtleiter 1pol, 8796544, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 13041004, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |