Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TW0200J 1/2 Zoll Schlagschrauber 230V Bürstenmotor / 200Nm, 2200U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Makita TW0200J 1/2 Zoll Schlagschrauber 230V Bürstenmotor / 200Nm, 2200U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-8807102
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW0200J
EAN/GTIN:
     0088381658485
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Betriebsspannung = 230V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Hub-/Drehzahl = 2200U/min
Gewicht = 2.1kg
Modellnummer = TW0200J

Makita 200 Nm Schlagschrauber. Wenn Sie Muttern und Schrauben festziehen oder lösen müssen, sollten Sie Schraubenschlüssel vergessen. Ein Schlagschrauber ist das Werkzeug, das den Aufwand reduziert und außerdem die Geschwindigkeit erhöht, um die Aufgabe durchzuführen. Der professionelle Makita TW0200J Schlagschrauber ist ein robustes Akkuwerkzeug mit einem stoßfesten Aluminium-Hammergehäuse, das die ganz aus Metall bestehenden Zahnräder schützt, was längere Lebensdauer bedeutet. Maximales Drehmoment von 200 Nm Kompaktes Gehäuse Von außen zugängliche Bürsten für einfachen Austausch Ergonomischer weicher Griff Praktischer Werkzeughaken. Eigenschaften und Vorteile
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
230V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Hub-/Drehzahl:
2200U/min
Gewicht:
2.1kg
Modellnummer:
TW0200J
Weitere Suchbegriffe: makita akku-schlagschrauber 1/2, elektro schlagschrauber, elektro-schlagschrauber makita, 8807102, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, Makita, TW0200J
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 347,74*
€ 388,71*
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 391,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,38*
€ 391,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,41*
€ 395,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 388,68*
€ 442,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,50*
€ 526,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.