Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST90A Steckernetzteil 90W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3.75A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST90A Steckernetzteil 90W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3.75A, IEC 320-C14 Anschluss
MEAN WELL GST90A Steckernetzteil 90W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3.75A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8808427
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST90A24-P1M
EAN/GTIN:
     4021087028387
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3.75A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 90W
Kabellänge = 1200mm
Better World-Verifizierung = UL Energy Verified%
Serie = GST90Amm

Mean WellDas Mean Well Tischnetzteil der Serie GST90A ist die neueste Erfindung mit einem hochwertigen Adapter und einer Nennspannung von 24 V dc. Er bietet 90 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat einen Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 85 V ac bis 264 V ac oder 120 V dc bis 370 V dc reicht, beträgt ihr maximaler Eingangsleckstrom 1 mA. Dieses Produkt ist mit einem 3-poligen IEC320-C14-Netzstecker ausgestattet. Dieses Netzteil bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %, gepaart mit einer extrem niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W.Eigenschaften und VorteileDer Ausgangsstrom beträgt 3,75 A. Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung Vollständig geschlossenes Gehäuse Stromversorgung der Klasse I mit Erdungsstift LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb unter 0,15 W Erfüllt ErP-Stufe VI Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C.AnwendungenGeräte der Unterhaltungselektronik Telekommunikationsgeräte Büroeinrichtungen Industrielle GeräteZertifizierungenUL60950-1 TÜV EN60950-1 BSMI CNS14336 CCC GB4943 J60950-1EN55022 Klasse B En61000-3-2,3 FCC TEIL 15 / CISPR22 Klasse B CNS13438 Klasse B GB9254 GB17625.1 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 Leichte Industriestufe, Kriterium A
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3.75A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
90W
Kabellänge:
1200mm
Better World-Verifizierung:
UL Energy Verified%
Serie:
GST90Amm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 24v, 8808427, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST90A24P1M, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 29,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,80*
€ 29,23*
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 31,94*
€ 6,90*
ab € 25,17*
€ 33,93*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,05*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 11,18*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
L712AS
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.