Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST90A24-P1M Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 3.75A 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W205191
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST90A24-P1M
EAN/GTIN:
     4021087028387
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.
Hinweise:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Leistung:
90 W
Höhe:
50 mm
Länge:
190 mm
Breite:
100 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
450 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
90 + 264 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
3.75 A
Leistung (max.):
90 W
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,23*
€ 29,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 30,10*
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 32,09*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 33,74*
€ 6,90*
ab € 25,16*
€ 34,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,26*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 11,39*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
L712AS
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.