Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 3.75 A, 90 W, GST90A24-P1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 3.75 A, 90 W, GST90A24-P1M
Tischnetzteil, 24 VDC, 3.75 A, 90 W, GST90A24-P1M
Artikel-Nr.:
     4502-62C1395
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST90A24-P1M
EAN/GTIN:
     4099891295363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
MEAN WELL Tischnetzteil, 24 VDC, 3.75 A, 90 W, GST90A24-P1M
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
3.75 A
Breite:
60 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/127-370 VDC
Höhe:
32 mm
Länge:
145 mm
Leistung:
90 W
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.416 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 24v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 29,22*
€ 8,95*
ab € 20,80*
€ 29,23*
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 31,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,17*
€ 33,93*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,05*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 11,18*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
L712AS
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.