Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke A3003FC Zangenmessgerät DC Strommesszange CAT III, CAT IV / 100mA dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke A3003FC Zangenmessgerät DC Strommesszange CAT III, CAT IV / 100mA dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8812763
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-A3003FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
DC Strom absolut Max. = 100mA dc
Modellnummer = A3003FC
Gleichstrom Messauflösung = 100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(2 % des Messwerts +5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ = DC Strommesszange
Messfunktionen = Gleichstrommm
Stromversorgung = Batteriemm

IEC 61010-1, 600 V Kat. IV / 1000 V Kat. III, 3. Ausgabe. Fluke a3003 FC, Gleichstrommodul, Akkus, Trageriemen, Magnet und Schnellstartübersicht. Drahtlose 2000 A Gleichstromzange Fluke a3003 FC. Die drahtlose a3003 FC Gleichstromzange ist ein vollständig funktionelles Klemmenstrommessgerät, das die Messwerte drahtlos an andere Fluke Connect™-fähige Master-Einheiten überträgt. Misst von 10 A bis 2000 A dc Große Backenöffnung (64 mm) zum Messen großer Starkstromleiter Verwenden Sie die Protokollfunktion für die Aufzeichnung und Speicherung von bis zu 65000 Messungen
Weitere Informationen:
DC Strom absolut Max.:
100mA dc
Modellnummer:
A3003FC
Gleichstrom Messauflösung:
100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(2 % des Messwerts +5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ:
DC Strommesszange
Messfunktionen:
Gleichstrommm
Stromversorgung:
Batteriemm
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, amperemeter digital, amperemeter, multimeter fluke, 8812763, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLKA3003FC, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,30*
€ 680,20*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,86*
€ 680,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 652,46*
€ 691,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 656,55*
€ 695,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 798,29*
€ 864,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,17*
€ 1.028,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,21*
€ 1.018,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,86*
€ 999,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,83*
€ 954,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,29*
€ 949,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,36*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,62*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,89*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,64*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,57*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,42*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,39*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.