Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE A3003FC WIRELESS DC-STROMMESSZANGE, 2KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499504
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE A3003FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Messwert Wechselstrom, max.: -
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: -
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Produktpalette: 3000 FC Series
  • Backenöffnung, max.: 64 mm
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: -
  • DMM-Funktionen: DC-Strom
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messwert Gleichspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 635,73*
    € 682,28*
    Frei Haus
    ab € 611,26*
    € 682,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 613,04*
    € 685,96*
    Frei Haus
    ab € 624,88*
    € 688,33*
    Frei Haus
    ab € 650,86*
    € 697,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 685,96*
    € 816,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 677,17*
    € 805,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 663,63*
    € 789,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 637,11*
    € 758,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 630,84*
    € 750,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 613,04*
    € 729,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,12*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 16,58*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 298,83*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 39,98*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 13,66*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,27*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,70*
    Zubehör
    Storacell
    12AATB
    ab € 6,40*
    Zubehör
    Storacell
    12AAOR
    ab € 6,40*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4TB
    ab € 5,74*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4OR
    ab € 5,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.