Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 756X Durchführungskondensator 10nF / 63A, -40°C → +100°C, 25 (Dia.) x 96mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8821401
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN7560-63-M6
EAN/GTIN:
     5059041585941
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Kapazität = 10nF
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Serie = FN 756X

Serie FN756X. Professionelle Serie von Schaffner-Durchführungsfiltern aus der FN756X-Serie. Die Durchführungsfilter bieten ein höheres Maß an EMI-Entstörung als Kondensatoren mit demselben Nennstrom. Die Kondensatoren werden üblicherweise in Computerservern und medizintechnischen Geräten verwendet. Axiale Schraubanschlussklemmen Selbstheilendes Dielektrikum Verdrehschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Serie:
FN 756X
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker, gerätestecker, axial kondensator 0,01 µf, 8821401, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, Schaffner, FN756063M6, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 624,70*
€ 690,74*
€ 6,90*
ab € 710,83*
€ 771,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 690,74*
€ 821,9806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 672,88*
€ 800,7272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,42*
€ 773,9998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 635,13*
€ 755,8047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 624,70*
€ 743,393
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 62,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.