Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 130VAC; 10nF; 0,3mΩ; für Frontplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FN7560-63-M6
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN7560-63-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...100°C
Widerstand: 0,3mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø25x96mm
Ausgänge: M6 Schrauben
Betriebsspannung: 130V AC;130V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,49mA
Betriebsstrom max.: 63A
Kapazität Cx: 10nF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 624,70*
€ 690,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 710,83*
€ 771,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 771,26*
€ 917,7994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 768,53*
€ 914,5507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 739,91*
€ 880,4929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 724,62*
€ 862,2978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 710,83*
€ 845,8877
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 71,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.